Greitojo užspaudimo spaustuvas, valdomas viena ranka 135 mm

Prekės Nr.: 365023 135
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis A (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis A 135 mm
Užveržimo ribos b 160 mm
Žiaunų aukštis C 40 mm
Korpuso ilgis a 365 mm
Korpuso plotis B 138 mm
Bendras aukštis c 80,5 mm
Maksimalus bendras ilgis L4 587 mm
Svoris 13,5 kg
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas BM spaustuvai, pilki
Produkto rūšis Gręžtuvų spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 365023 135
EAN / GTIN 4045197595430
Gamintojo numeris 365023 135

Aprašymas

Modelis:

  • Greitas užspaudimo lūpos perstūmimas.
  • Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifuotos.
  • Nereikia gaišti laiko sukant rankeną.
  • Tikslus užspaudimas plokščia kreipiamąja.
  • Ruošinys užspaudžiamas viena ranka.
  • Viena užspaudimo lūpa su horizontaliu ir vertikaliu prizminiu grioveliu apvalioms detalėms, kita - lygi.
  • Plokščioms detalėms užspausti nuleidžiamos abi lūpos.
  • Iš abiejų pusių atraminės plokštumos.
  • Forminis fiksatorius.

Paskirtis:

Greitam ruošinių užspaudimui gręžimo staklėse.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš specialaus ketaus.

Tikslumas:

Tvirtinimo tikslumas 0,03 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį