{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis A | 110 mm | |
Užveržimo ribos b | 130 mm | |
Žiaunų aukštis C | 32 mm | |
Korpuso ilgis a | 280 mm | |
Korpuso plotis B | 112 mm | |
Bendras aukštis c | 82 mm | |
Maksimalus bendras ilgis L4 | 510 mm | |
Svoris | 9,5 kg | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | BM spaustuvai mėlyni | |
Produkto rūšis | Gręžtuvų spaustuvas |
Produkto numeris | 365023 110 | |
EAN / GTIN | 4045197563200 | |
Gamintojo numeris | 365023 110 |