Adapterio plokštė centruojančiam spaustuvui 80/138 mm

Prekės Nr.: 363080 80/138
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xtric
Tvirtinimo kiaurymė 18M12
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Produkto rūšis Adapterio plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363080 80/138
EAN / GTIN 4062406353414
Gamintojo numeris 363080 80/138

Aprašymas

Paskirtis:

Centruojančio spaustuvo (ZS) pritaikymui indeksuotiems užspaudimo elementams.

Pastaba:

Visų prispaudimo įtaisų, kurių žingsnis yra 52 mm ir 96 mm, tvirtinimui, pritaikymui prie užspaudimo elementų. Netinka Xtric Nr 363000 125L ir XL!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ZS tipas / užspaudimo elemento ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį