Adapterio plokštė centruojančiam spaustuvui 80/120 mm

Prekės Nr.: 363080 80/120
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ZS tipas / užspaudimo elemento ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xtric
Tvirtinimo kiaurymė 18M12
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Produkto rūšis Adapterio plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363080 80/120
EAN / GTIN 4062406353827
Gamintojo numeris 363080 80/120

Aprašymas

Paskirtis:

Centruojančio spaustuvo (ZS) pritaikymui indeksuotiems užspaudimo elementams.

Pastaba:

Visų prispaudimo įtaisų, kurių žingsnis yra 52 mm ir 96 mm, tvirtinimui, pritaikymui prie užspaudimo elementų. Netinka Xtric Nr 363000 125L ir XL!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį