{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis b | 80 mm | |
b1 | 125 mm | |
Žiaunų aukštis h | 38 mm | |
Aukštis h1 | 3 mm | |
Aukštis h2 | 18 mm | |
Žiaunų ilgis l | 66 mm | |
Ilgis l1 | 3 mm | |
Svoris | 1,2 kg | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Xtric 125 | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 363030 80C | |
EAN / GTIN | 4062406221416 | |
Gamintojo numeris | 363030 80C |