Uždedama lūpa System LANG sumažinto pločio, Tipui: 40C

Prekės Nr.: 363030 40C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 40 mm
b1 80 mm
Žiaunų aukštis h 28 mm
Aukštis h1 3 mm
Aukštis h2 13 mm
Žiaunų ilgis l 50 mm
Ilgis l1 3 mm
Svoris 0,35 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 80
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363030 40C
EAN / GTIN 4062406090579
Gamintojo numeris 363030 40C

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotos lūpos su dantimis ir lygiu užspaudimo paviršiumi.
Reikia iš anksto nustatyti danties kontūrą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį