{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis A | 200 mm | |
Svoris | 74 kg | |
Bendras ilgis L | 695 mm | |
Užveržimo ribos b | 400 mm | |
Korpuso aukštis G | 70 mm | |
Žiaunų aukštis C | 65 mm | |
Prizminis griovelis išilgai l | 16 mm | |
Prizminis griovelis skersai n | 16 mm | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Gerardi 200 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 362110 200/4 | |
EAN / GTIN | 4067263107156 | |
Gamintojo numeris | 362110 200/4 |