{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis A | 150 mm | |
Svoris | 37,5 kg | |
Bendras ilgis L | 520 mm | |
Užveržimo ribos b | 300 mm | |
Korpuso aukštis G | 50 mm | |
Žiaunų aukštis C | 50 mm | |
Prizminis griovelis išilgai l | 16 mm | |
Prizminis griovelis skersai n | 16 mm | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Modulinis HOLEX 150 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 362110 150/3 | |
EAN / GTIN | 4045197708243 | |
Gamintojo numeris | 362110 150/3 |