Pakopų juostų pora su įspraudimo sistema, grūdintas plienas 160

Prekės Nr.: 361960 160
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 160
Storis l 3 mm
Aukštis h 25 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą TC; LC; Basic; NC8; Titan2/TitanSense
Produkto rūšis Pakopinė juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361960 160
EAN / GTIN 4250364401418
Gamintojo numeris 6921205025042

Aprašymas

Paskirtis:

Plokščių ruošinių užspaudimui ir gręžimui prie pat krašto.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas.

Tinka:

Prisukimui arba fiksavimui ant Nr. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį