Pakopų juostų pora su įspraudimo sistema, grūdintas plienas 125

Prekės Nr.: 361960 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Storis l 3 mm
Aukštis h 20 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Produkto rūšis Pakopinė juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361960 125
EAN / GTIN 4250364401401
Gamintojo numeris 6921185020042

Aprašymas

Paskirtis:

Plokščių ruošinių užspaudimui ir gręžimui prie pat krašto.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas.

Tinka:

Prisukimui arba fiksavimui ant Nr. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį