Modelis:
- Optimaliai tinka naudoti 5 ašių apdirbimo linijose.
- Teleskopinis suklys užtikrina pastovią užspaudimo jėgą. Matmenys išlieka nepakitę.
- Kumštelių keitimas be įrankių atlaisvinant fiksatorių..
- Standartiškai su tvirtinimo angomis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai atstumu 200.
- Spaudimo jėga 40 kN kai 50 Nm linijinė.
- Maksimalus lankstumas: Universalūs greitojo keitimo kumšteliai įvairioms paskirtims; tai sutrumpina nustatymo laiką ir reikalauja mažiau pastangų. Tinka mobiliems CentroGripp, T-Rex, NC8 kumšteliams ir TITAN 2 naudojant kumštelių adapterį.
- Prispaudimo jėgą galima išmatuoti su visais tinkančiais kumšteliais, nes matavimo įtaisas (dyd. 125CONNECT) įmontuotas suklyje. Transmisijos diapazonas iki 20 m. Lengvas ir greitas baterijų keitimas. Darbinė temperatūra nuo 10°C iki 40°C. QR kodas, skirtas greitai pasiekti techninę informaciją, priedus, atsargines dalis ir paslaugas.
Tiekiama:
Rankena, Torx T10 raktas, greito paleidimo vadovas.
Priedai pasirinktinai:
Dinamometrinis raktas Nr.
656050 dyd. 120, 6-briaunių atsuktuvų antgaliai Nr.
643229 dyd. 10, keičiamos lūpos Nr.
361275 −
361285, prispaudikliai Nr.
361289, tvirtinimo varžtai Nr.
360025 dyd. 25M10 arba. 25M10/138, kumštelių adapteris Nr.
361285, užspaudimo plokštelė Nr.
361280, suklio ilgintuvas Nr.
361287. Daugiau priedų pagal užsakymą.