Spaustuvas 5 ašių apdirbimui TeleSense, Tipas: 125COMPACT

Prekės Nr.: 361270 125COMPACT
Naujas produktas
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Aukštis h 165 mm
maksimalus suspaudimo tarpas 199 mm
Užspaudimo jėga iki maks. 40 kN
maksimalus sukimo momentas 50 Nm
Svoris 35,5 kg
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361270 125COMPACT
EAN / GTIN 4250364404358

Aprašymas

Modelis:

  • Optimaliai tinka naudoti 5 ašių apdirbimo linijose.
  • Teleskopinis suklys užtikrina pastovią užspaudimo jėgą. Matmenys išlieka nepakitę.
  • Kumštelių keitimas be įrankių atlaisvinant fiksatorių..
  • Standartiškai su tvirtinimo angomis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai atstumu 200.
  • Spaudimo jėga 40 kN kai 50 Nm linijinė.
  • Maksimalus lankstumas: Universalūs greitojo keitimo kumšteliai įvairioms paskirtims; tai sutrumpina nustatymo laiką ir reikalauja mažiau pastangų. Tinka mobiliems CentroGripp, T-Rex, NC8 kumšteliams ir TITAN 2 naudojant kumštelių adapterį.
  • Prispaudimo jėgą galima išmatuoti su visais tinkančiais kumšteliais, nes matavimo įtaisas (dyd. 125CONNECT) įmontuotas suklyje. Transmisijos diapazonas iki 20 m. Lengvas ir greitas baterijų keitimas. Darbinė temperatūra nuo 10°C iki 40°C. QR kodas, skirtas greitai pasiekti techninę informaciją, priedus, atsargines dalis ir paslaugas.

Tiekiama:

Rankena, Torx T10 raktas, greito paleidimo vadovas.

Priedai pasirinktinai:

Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 120, 6-briaunių atsuktuvų antgaliai Nr. 643229 dyd. 10, keičiamos lūpos Nr. 361275361285, prispaudikliai Nr. 361289, tvirtinimo varžtai Nr. 360025 dyd. 25M10 arba. 25M10/138, kumštelių adapteris Nr. 361285, užspaudimo plokštelė Nr. 361280, suklio ilgintuvas Nr. 361287. Daugiau priedų pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį