{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TeleCentric | |
Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
Užspaudimo ribos S1 | 49 mm - 150 mm | |
Užspaudimo ribos S2 | 99 mm - 200 mm | |
Ilgis L | 351 mm | |
Korpuso aukštis c | 168,9 mm | |
Plotis B | 94 mm | |
Griovelio plotis n H7 | 20 mm | |
Aukštis h | 27,1 mm | |
Užspaudimo jėga iki maks. | 30 kN | |
maksimalus sukimo momentas | 45 Nm | |
Svoris | 19,5 kg | |
Raktų dydžių matmenys | 14 mm | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | TeleCentric | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 361255 70M | |
EAN / GTIN | 4250364403047 | |
Gamintojo numeris | 6921548000155 |