{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TeleCentric | |
Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
Užspaudimo ribos S1 | 44 mm - 165 mm | |
Užspaudimo ribos S2 | 106 mm - 227 mm | |
Ilgis L | 398 mm | |
Korpuso aukštis c | 178,9 mm | |
Plotis B | 125 mm | |
Griovelio plotis n H7 | 20 mm | |
Aukštis h | 27,1 mm | |
Užspaudimo jėga iki maks. | 40 kN | |
maksimalus sukimo momentas | 60 Nm | |
Svoris | 35 kg | |
Raktų dydžių matmenys | 14 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 361255 125 | |
EAN / GTIN | 4250364404495 |