Pakopinė lūpa paslanki, Tipui: 125

Prekės Nr.: 360468 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 125 mm
Žiaunų aukštis h 39,5 mm
Aukštis h1 20 mm
Žiaunų ilgis l 70 mm
Ilgis l1 40 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360468 125
EAN / GTIN 4045197777928
Gamintojo numeris 360468 125

Aprašymas

Paskirtis:

HD lūpų tvirtinimui Nr. 362390362600.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvams Nr. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį