{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis b | 160 mm | |
Žiaunų aukštis h | 49,8 mm | |
Aukštis h1 | 25 mm | |
Žiaunų ilgis l | 96 mm | |
Ilgis l1 | 64 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 360468 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777935 | |
Gamintojo numeris | 360468 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pakopinė lūpa paslanki 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
412,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
413,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų plotis b | 160 mm | 160 mm |
Žiaunų aukštis h | 49,8 mm | 49,8 mm |
Žiaunų ilgis l | 96 mm | 104 mm |
Aukštis h1 | 25 mm | 25 mm |
Ilgis l1 | 64 mm | 54 mm |
Atitinka spalvinį žymėjimą | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai | Spaustuvo kumšteliai |