Žemyn tempianti lūpa 80 mm

Prekės Nr.: 360084 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 80 mm
Užspaudimo jėga 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Sukimo momentas 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm
maks. eiga 3 mm
Užveržimo varžto rakto dydis SW 6 mm
Kojelės varžto rakto dydis SW1 4 mm
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360084 80
EAN / GTIN 4045197481450
Gamintojo numeris 360084 80

Aprašymas

Paskirtis:

Galimi įvairūs tarpašiniai atstumai naudojant kryžminį sujungiklį.

Tinka:

Bazinei kreipiančiąjai Nr. 360080.

Pastaba:

Tinka naudoti kreipiančiosioms nuo 3 versijos (žr. pav.)! Universalios kreipiančiosios briaunos negali būti platesnės nei 5mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį