Žemyn tempianti lūpa, Žiaunų plotis: 48mm

Prekės Nr.: 360084 48
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 48 mm
Užspaudimo jėga 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Sukimo momentas 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm
maks. eiga 3 mm
Užveržimo varžto rakto dydis SW 6 mm
Kojelės varžto rakto dydis SW1 4 mm
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360084 48
EAN / GTIN 4045197482402
Gamintojo numeris 360084 48

Aprašymas

Paskirtis:

Galimi įvairūs tarpašiniai atstumai naudojant kryžminį sujungiklį.

Tinka:

Bazinei kreipiančiąjai Nr. 360080.

Pastaba:

Tinka naudoti kreipiančiosioms nuo 3 versijos (žr. pav.)! Universalios kreipiančiosios briaunos negali būti platesnės nei 5mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį