ZeroClamp adapteris SK (DIN 69871) įspraustinėms 90 mm

Prekės Nr.: 360042 90
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka užveržimo elementams, kurių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
tinka užveržimo elementams, kurių ⌀ 90 mm
Surenkamas aukštis H 77 mm
Kiaurymių kiekis fiksatoriams 1
Tinka SK30
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360042 90
EAN / GTIN 4045197518736
Gamintojo numeris 360042 90

Aprašymas

Modelis:

GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Paskirtis:

Tinka darbui horizontaliose ir vertikaliose plokštumose. Detalių užspaudimas SK įspraustinėje (DIN 69871) (pvz., ER, OZ ir t. t.). Fiksavimo varžtas, fiksuojantis įspraustinę, prisukamas iš apačios naudojant adapterį. Ypač tinka smulkioms plonoms ir apvalioms detalėms.

Tinka:

Užspaudimo elementams ⌀ 90, ⌀ 120 arba ⌀ 138 mm su papildoma kiauryme.

Pastaba:

Fiksavimo varžtas Nr. 360025 dyd. 14M12/90 skirtas ⌀ 90 mm. Fiksavimo varžtas Nr. 360025 dyd. 18M16 skirtas ⌀ 120 mm. Fiksavimo varžtas Nr. 360025 dyd. 18M16/138 skirtas ⌀ 138 mm. Reikia užsakyti atskirai!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį