ZeroClamp bazavimo rinkinys 12/40 mm

Prekės Nr.: 360015 12/40
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis B / užspaudžiamas storis S (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
Griovelio plotis B 12 mm
Spaustuko storis S 40 mm
Produkto rūšis Centravimo kaladėlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360015 12/40
EAN / GTIN 4045197377128
Gamintojo numeris 360015 12/40

Aprašymas

Modelis:

GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško įtampa yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinį jo neperkeliant. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško įtampa yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Paskirtis:

Lygiagrečiam sulyginimui T formos grioveliuose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį