ZeroClamp užspaudimo elementas, Tipas: 10012-SET

Prekės Nr.: 360040 10012-SET
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
Spaustukas Nr. 360040 10012
Užspaudiklio ⌀ d 120 mm
Yra indeksavimo kiaurymė ne
Produkto rūšis Užspaudimo elementas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360040 10012-SET
EAN / GTIN 4045197694706
Gamintojo numeris 360040 10012-SET

Aprašymas

Modelis:

Visi komponentai iš nerūdijančiojo arba nuo korozijos apsaugoto plieno.
GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Paskirtis:

Tvirtinimui bazinėse ir nestandartinėse plokštėse.

Tiekiama:

Po 4 užspaudiklius.
10 perėjimų oro žarnai.
1,5 m oro žarna.
1 greitojo jungimo mova Nr. 360019 dyd. 10003.
1 kištukinė mova (tinka greitojo jungimo movai).

Pastaba:

Individualios tvirtinimo sistemos brėžiniai ir montavimo instrukcijos įeina į komplekto sudėtį. Išfrezuotų kanalų užpildymui galima naudoti, pvz., 2K dervą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį