ZeroClamp pagrindo plokštė (pagal staklių / stalo tipą), Tipas: 10089

Prekės Nr.: 360014 10089
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
Tipas 10089
Tinka staklių tipui DMG DMU 50
Užspaudimo elemento ⌀ 120 mm
Užspaudiklių kiekis 6
⌀ A 630 mm
Plotis B 500 mm
Aukštis H 44 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 200 mm
Kryžminio dygsnio dydis ne
Produkto rūšis Bazinė plokštė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360014 10089
EAN / GTIN 4045197377067
Gamintojo numeris 360014 10089
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Centrinės kiaurymės ⌀ 25 H7 centravimo rinkinio tvirtinimui.
GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinį jo neperkeliant. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško įtampa yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Apdirbama medžiaga:

Bazinė plokštė iš tvirto aliuminio, paviršius apdirbtas. Visi užspaudimo elemento komponentai iš nerūdijančiojo arba korozijai atsparaus plieno.

Priedai pasirinktinai:

Fiksavimo varžtas Nr. 360025. Valdymo blokai Nr. 360017 dyd. 12808 ir dyd. 12805.

Pastaba:

Paveikslėlis gali skirtis priklausomai nuo staklių tipo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį