{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Serija | XTOUCH | |
Koto ⌀ | 16 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo tikslumas | < 0,01 mm | |
Matavimo diapazonas x, y, z kiekvienoje ašyje | 7 mm | |
Korpuso ilgis | 82 mm | |
Korpuso gylis | 39 mm | |
Korpuso plotis | 67 mm | |
laisvas matavimo antgalio ilgis | 40 mm | |
Bendras ilgis (korpuso ir keičiamo antgalio) | 134 mm | |
Reguliavimo eiga | ±0,4 mm | |
Svoris | 0,52 kg | |
Atsarginis keičiamas antgalis | 359505 4 | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
Produkto rūšis | Antgaliai | |
Maitinimas | Baterijos |
Produkto numeris | 359450 4 | |
EAN / GTIN | 4062406370602 | |
Gamintojo numeris | 359450 4 |