2D kraštinės ieškiklis su šviesos indikatoriumi 20 mm

Prekės Nr.: 359070 20
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungiamojo antgalio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungiamojo antgalio ⌀ 20 mm
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 13ZL
Rutulinio antgalio ⌀ 10 mm
Bendras ilgis 94 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 359070 20
EAN / GTIN 4045197383112
Gamintojo numeris 1022000

Aprašymas

Modelis:

Spyruokliuojantis kontaktinis rutulinis antgalis apsaugo prietaisą nuo pažeidimų, jei jis kartais priglaudžiamas per stipriai. Funkcinės dalys grūdintos ir nušlifuotos.
Nustatymo tikslumas ± 0,01 mm.

Funkcija:

Susilietus rutuliniam liestukui ir metalinei detalei užsidega lemputė = atpažįstamas ieškomas taškas.

Paskirtis:

  • Išlyginamos detalių kontaktinės plokštumos arba briaunos.
  • Nustatomi atstumai tarp kiaurymių centrų suklio ašies atžvilgiu.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 A23.