2D kraštinės ieškiklis su šviesos indikatoriumi 16 mm

Prekės Nr.: 359070 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungiamojo antgalio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungiamojo antgalio ⌀ 16 mm
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 13ZL
Rutulinio antgalio ⌀ 10 mm
Bendras ilgis 94 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 359070 16
EAN / GTIN 4045197383105
Gamintojo numeris 1021600

Aprašymas

Modelis:

Spyruokliuojantis kontaktinis rutulinis antgalis apsaugo prietaisą nuo pažeidimų, jei jis kartais priglaudžiamas per stipriai. Funkcinės dalys grūdintos ir nušlifuotos.
Nustatymo tikslumas ± 0,01 mm.

Funkcija:

Susilietus rutuliniam liestukui ir metalinei detalei užsidega lemputė = atpažįstamas ieškomas taškas.

Paskirtis:

  • Išlyginamos detalių kontaktinės plokštumos arba briaunos.
  • Nustatomi atstumai tarp kiaurymių centrų suklio ašies atžvilgiu.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 A23.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį