Keičiama plokštelė magnetininiam griebtuvui, aliuminis, ⌀ / aukštis: 160/40mm

Prekės Nr.: 358717 160/40
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ / aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D1 160 mm
⌀ D2 130 mm
Aukštis H1 40 mm
Aukštis H2 27 mm
Produkto rūšis Magnetinis griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358717 160/40
EAN / GTIN 4062406241919
Gamintojo numeris 358717 160/40

Aprašymas

Modelis:

Keičiama plokštelė iš aliuminio.

Paskirtis:

Gatavo ruošinio kontūro įvedimas, kad būtų galima užfiksuoti (maks. 50 1/min.) ir transportuoti komponentą. Sujungimas su magnetiniu griebtuvu naudojant 4 varžtus.

Pastaba:

Keičiamas plokšteles galima pasigaminti. Be ruošinių apdirbimo, taip pat gali būti naudojami papildomi spaudimo procesai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį