Keičiama plokštelė magnetininiam griebtuvui, aliuminis 120/20 mm

Prekės Nr.: 358717 120/20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ / aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D1 120 mm
⌀ D2 90 mm
Aukštis H1 20 mm
Aukštis H2 7 mm
Produkto rūšis Magnetinis griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358717 120/20
EAN / GTIN 4062406241889
Gamintojo numeris 358717 120/20

Aprašymas

Modelis:

Keičiama plokštelė iš aliuminio.

Paskirtis:

Gatavo ruošinio kontūro įvedimas, kad būtų galima užfiksuoti (maks. 50 1/min.) ir transportuoti komponentą. Sujungimas su magnetiniu griebtuvu naudojant 4 varžtus.

Pastaba:

Keičiamas plokšteles galima pasigaminti. Be ruošinių apdirbimo, taip pat gali būti naudojami papildomi spaudimo procesai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį