Aušinimo įvorė 4,5° 6-8 mm

Prekės Nr.: 354260 6-8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai užspaudimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SU1
kai užspaudimo ⌀ D1 6-8 mm
standartiniams karštojo užspaudimo patronams (4,5°) su D2 21 mm
Produkto rūšis Aušinimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 354260 6-8
EAN / GTIN 4045197437570
Gamintojo numeris 354260 6-8

Aprašymas

Tinka:

GARANT karštojo užspaudimo prietaisas Nr. 354210 SU1 ir GARANT aušintuvas Nr. 354215 CU1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį