Aušinimo įvorė 4,5° 10-12 mm

Prekės Nr.: 354260 10-12
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai užspaudimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija SU1
    kai užspaudimo ⌀ D1 10−12 mm
    standartiniams karštojo užspaudimo patronams (4,5°) su D2 24 mm
    Produkto rūšis Aušinimo įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 354260 10-12
    EAN / GTIN 4045197437587
    Gamintojo numeris 354260 10-12

    Aprašymas

    Tinka:

    GARANT karštojo užspaudimo prietaisas Nr. 354210 SU1 ir GARANT aušintuvas Nr. 354215 CU1.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį