Atsarginė poveržlė pjovimo diskų laikikliui, Kai pjovimo disko ⌀ d1: 32mm

Prekės Nr.: 345561 32
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai pjovimo disko ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai pjovimo disko ⌀ d1 32 mm
Produkto rūšis Pjovimo disko laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 345561 32
EAN / GTIN 2050001786296
Gamintojo numeris 345561 32

Aprašymas

Tinka:

Pjovimo diskų laikikliai Nr. 345510 ir 345555.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį