Atsarginė poveržlė pjovimo diskų laikikliui 25 mm

Prekės Nr.: 345561 25
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai pjovimo disko ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    kai pjovimo disko ⌀ d1 25 mm
    Produkto rūšis Pjovimo disko laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 345561 25
    EAN / GTIN 2050001786289
    Gamintojo numeris 345561 25

    Aprašymas

    Tinka:

    Pjovimo diskų laikikliai Nr. 345510 ir 345555.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį