MK kūginis laikiklis precizinis modelis 5/18

Prekės Nr.: 342600 5/18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK / gręžimo patrono kūgis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgio MK dydis 5
Gręžimo patrono kūgis DIN 238 B 18
Kūgio ⌀ D 17,78 mm
Produkto rūšis Gręžimo patrono laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 342600 5/18
EAN / GTIN 4045197308689

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintas ir nušlifuotas. Mažas spindulinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų.
Su MK kotu ir išstūmikliu.
Preciziškai nušlifuotas tvirtinimo kotas, labai mažas radialinis mušimas, rekomenduojamas savaime užsiveržiančiam gręžimo griebtuvui Nr. 341000.
Kotai taip pat tinka sutrumpintam B18 griebtuvo kūgiui (kūgis ⌀ 17,431 mm): Gręžimo griebtuvas Nr. 341000, 341010 ir 341250.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui gręžtuvuose, tekinimo staklėse bei kituose įrenginiuose.

Standartas:

Gręžimo patrono kūgis DIN 238.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį