MK kūginis laikiklis precizinis modelis 4/22

Prekės Nr.: 342600 4/22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK / gręžimo patrono kūgis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgio MK dydis 4
Gręžimo patrono kūgis DIN 238 B 22
Kūgio ⌀ D 21,793 mm
Produkto rūšis Gręžimo patrono laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 342600 4/22
EAN / GTIN 4045197308665

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintas ir nušlifuotas. Mažas spindulinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų.
Su MK kotu ir išstūmikliu.
Preciziškai nušlifuotas tvirtinimo kotas, labai mažas radialinis mušimas, rekomenduojamas savaime užsiveržiančiam gręžimo griebtuvui Nr. 341000.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui gręžtuvuose, tekinimo staklėse bei kituose įrenginiuose.

Standartas:

Gręžimo patrono kūgis DIN 238.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį