Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas 10-3/8

Prekės Nr.: 341615 10-3/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 0,5 mm - 10 mm
Išorinis ⌀ 39 mm
Neužveržto patrono ilgis 71 mm
Užveržto patrono ilgis 83 mm
Laikiklis 3/8-24 in
Produkto rūšis Beraktis gręžimo griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 341615 10-3/8
EAN / GTIN 4062406087197
Gamintojo numeris 341615 10-3/8

Aprašymas

Modelis:

Pramoninis modelis
Su vidiniu sriegiu.
Su fiksatoriumi smūginiams gręžtuvams.

Paskirtis:

Vertikalioms gręžimo staklėms.
Tvirtinimui ant elektrinių gręžtuvų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį