{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Išorinis ⌀ | 39 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 71 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 83 mm | |
Laikiklis | 1/2-20 in | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341615 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406088408 | |
Gamintojo numeris | 341615 10-1/2 |