Pagalbinis įrankis tiksliam gręžimui, Tipas: MK1

Prekės Nr.: 341200 MK1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto forma MK 1
Gręžimo eiga 20 mm
Bendras ilgis 107 mm
Kūgio dydis B 6
Produkto rūšis Pagalbinis įrankis tiksliam gręžimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 341200 MK1
EAN / GTIN 4045197308481
Gamintojo numeris 200 MK01 000 0
Gamintojas Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Germany, www.albrecht-bohrfutter.de

Aprašymas

Modelis:

Tikslus valdymas fiksavimo žiedu su rutuliniu guoliu. Spyruoklė automatiškai grąžina įrankį į pradinę padėtį.

Paskirtis:

Kiaurymėms, kurių ⌀ iki 1,5 mm. Tiksliam mažo skersmens kiaurymių gręžimui, net ir ant didelių staklių.

Tinka:

Nr. 341000 dyd. 15.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį