Pagalbinis įrankis tiksliam gręžimui, Tipas: 13

Prekės Nr.: 341200 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tipas 13 mm ⌀
Gręžimo eiga 20 mm
Bendras ilgis 91 mm
Kūgio dydis B 6
Produkto rūšis Pagalbinis įrankis tiksliam gręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 341200 13
EAN / GTIN 4045197308474
Gamintojo numeris 200 Z130 000 0

Aprašymas

Modelis:

Tikslus valdymas fiksavimo žiedu su rutuliniu guoliu. Spyruoklė automatiškai grąžina įrankį į pradinę padėtį.

Paskirtis:

Kiaurymėms, kurių ⌀ iki 1,5 mm. Tiksliam mažo skersmens kiaurymių gręžimui, net ir ant didelių staklių.

Tinka:

Nr. 341000 dyd. 15.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį