{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgio kotas | 2 | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 34 mm | |
L1 neužveržtas | 66 mm | |
L1 užveržtas | 71 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341115 2 | |
EAN / GTIN | 4250261592851 | |
Gamintojo numeris | 100 0065 MK2 0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Savaime užsiveržiantis, našus gręžimo patronas su MK kotu, MK kotas: 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
210,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
182,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 34 mm | 50 mm |
L1 neužveržtas | 66 mm | 85 mm |
L1 užveržtas | 71 mm | 97,5 mm |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 6,5 mm | 1 mm - 13 mm |
Morzės kūgio kotas | 2 | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |