Automatiškai užsiveržiantis patronas su MK kotu 2

Prekės Nr.: 341122 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK kotas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užspaudimo ribos 1 mm - 13 mm
    Išorinis ⌀ 50 mm
    L1 neužveržtas 85 mm
    L1 užveržtas 97,5 mm
    Produkto rūšis Beraktis gręžimo griebtuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 341122 2
    EAN / GTIN 4045197880734
    Gamintojo numeris 341122 2

    Aprašymas

    Modelis:

    Labai tikslus, trijų kumštelių gręžimo patronas. Mažas radialinis mušimas, beraktis, savaime užsiveržiantis, didelė užspaudimo jėga. Lengvai atleidžiamas ranka. Dylančios dalys grūdintos.
    • Gręžimo griebtuvas ir MK kotas yra vienas vienetas.
    • Labai mažas spindulinis mušimas, optimalus tvirtumas.
    • Trumpas, todėl paprastai ir greitai keičiamas, labai patogu dirbti ten, kur nedaug vietos.

    Paskirtis:

    Tvirtinimui ant kūginių kotų Nr. 342300342850 arba tiesiai ant staklių suklio.

    Standartas:

    DIN 238

    Pastaba:

    Savaime užsispaudžia tik dešininės eigos metu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį