{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 65/10 | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 34 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 61,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 68 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 10 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 10,094 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341010 65/10 | |
EAN / GTIN | 4019208198071 | |
Gamintojo numeris | 871003 | |
Gamintojas | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz |