{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 100/12 | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Išorinis ⌀ | 43 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 80 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 91,5 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 12 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 12,056 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341010 100/12 | |
EAN / GTIN | 4019208009407 | |
Gamintojo numeris | 871008 |