{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M4 − M12 | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 0,5 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 0,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
Vidinis ⌀ D1 | 28 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 mm | |
Forma | AD | |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
Produkto numeris | 338190 16 | |
EAN / GTIN | 4062406511067 | |
Gamintojo numeris | 338190 16 |