{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio koto ⌀ d2 DIN 371 | M4 | |
kai sriegio koto ⌀ d2 DIN 374/376 | M5 | |
Iškyšos ilgis L1 | 24 mm | |
Koto keturbriaunis | 4 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar | |
Produkto rūšis | Sriegimo adapteris |
Produkto numeris | 338183 5 | |
EAN / GTIN | 4062406102067 | |
Gamintojo numeris | 338183 5 |