Sinchroninio įrankio galvutė skirta ER16 4,5 mm

Prekės Nr.: 338183 4,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiklio koto ⌀ d2 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai sriegio koto ⌀ d2 DIN 371 M4
kai sriegio koto ⌀ d2 DIN 374/376 M6
Iškyšos ilgis L1 24 mm
Koto keturbriaunis 3,4 mm
⌀ D2 12,7 mm
Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar
Produkto rūšis Sriegimo adapteris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 338183 4,5
EAN / GTIN 4062406102050
Gamintojo numeris 338183 4,5

Aprašymas

Modelis:

  • Sriegimas ir sriegių formavimas naudojant stakles su sinchroniniu sukliu.
  • Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploatavimo laikas.
  • Cangių laikikliams ir aktyviems įrankiams pagal ISO 15488 (DIN 6499).
  • Tinka kairiniam ir dešininiam sriegiams.

Tinka:

ER sinchroninis laikiklis Nr. 338180.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį