Greitojo keitimo įvorė sriegimo patronui MLA 25

Prekės Nr.: 338120 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

užspaudimo įvorėms ER 25 mm
Kai sriegimo ribos M6 − M20
Darbinės dalies ilgis L 27 mm
Išorinis ⌀ D 42 mm
Užveržimo ribos ⌀ D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 25
maksimalus užveržimo momentas 70 Nm
Produkto rūšis Greitojo keitimo įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 338120 25
EAN / GTIN 4045197336187
Gamintojo numeris 338120 25

Aprašymas

Tinka:

Greitojo keitimo sriegimo patronas MLA su minimalia ašinio ilgio kompensacija Nr. 338100 - 338121.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios sriegimo įvorės žr. Nr. 309399309447.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį