{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
užspaudimo įvorėms ER | 16 mm | |
Kai sriegimo ribos | M3 − M12 | |
Darbinės dalies ilgis L | 24 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Užveržimo ribos ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 | 16 | |
maksimalus užveržimo momentas | 60 Nm | |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas |
Produkto numeris | 338120 16 | |
EAN / GTIN | 4045197336170 | |
Gamintojo numeris | 338120 16 |