Pereinamoji įvorė greitojo keitimo įdėklams 48/19 mm

Prekės Nr.: 335665 48/19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pereinamosios įvorės ⌀ d1 / ⌀ d2 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ D 68 mm
Ilgis a 8,3 mm
sriegio įdėklui (d2) M3 − M12
patrono dydžiui (d1) M14 − 33
Gręžimo ⌀ DC 48 mm
Riebokšlio ⌀ d2 19 mm
Produkto rūšis Adapteris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 335665 48/19
EAN / GTIN 4045197801432
Gamintojo numeris 335665 48/19

Aprašymas

Paskirtis:

Didesnių sriegimo griebtuvų, kurių dydis M6−20 arba M14−33, pritaikymas mažesnėms greitojo keitimo įvorėms M3−12 arba M6−20.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį