Pereinamoji įvorė greitojo keitimo įdėklams 31/19 mm

Prekės Nr.: 335665 31/19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ D 46 mm
Ilgis a 4,75 mm
sriegio įdėklui (d2) M3 − M12
patrono dydžiui (d1) M6 − 20
Gręžimo ⌀ DC 31 mm
Riebokšlio ⌀ d2 19 mm
Produkto rūšis Adapteris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 335665 31/19
EAN / GTIN 4045197801425
Gamintojo numeris 335665 31/19

Aprašymas

Paskirtis:

Didesnių sriegimo griebtuvų, kurių dydis M6−20 arba M14−33, pritaikymas mažesnėms greitojo keitimo įvorėms M3−12 arba M6−20.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį