{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiklio koto ⌀ | 7 mm | |
Sriegiklio ribos | M3−M12 | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
Koto ⌀ d | 19 mm | |
Jungties ilgis L | 21,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis H | 25 mm | |
Koto keturbriaunis | 5,5 mm | |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas |
Produkto numeris | 335610 7 | |
EAN / GTIN | 4045197152664 | |
Gamintojo numeris | 335610 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova 7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
63,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
25,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
33,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
83,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
148,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Jungties ilgis L | 21,5 | 21,5 | 35 | 35 | 21,5 |
Darbinės dalies ilgis H | 25 | 7 | 11 | 34 | 70 |
Išorinis ⌀ D | 32 | 30 | 46 | 50 | 32 |
Sriegiklio ribos | M3−M12 | M3−12 | M6−M20 | M6−M20 | M3−M12 |
Sriegiklio koto ⌀ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Koto ⌀ d | 19 | 19 | 31 | 31 | 19 |
Koto keturbriaunis | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |