{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiklio koto ⌀ | 11 mm | |
Sriegiklio ribos | M3−M12 | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
Koto ⌀ d | 19 mm | |
Jungties ilgis L | 21,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis H | 25 mm | |
Koto keturbriaunis | 9 mm | |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas |
Produkto numeris | 335610 11 | |
EAN / GTIN | 4045197152701 | |
Gamintojo numeris | 335610 11 |